Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-XM100DA-M8C145
CoroTap™ 300 Helical Fluted Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T300-XM100DA-M8C145
Rubix:d652808
Producator:6539460




rezumat tehnic
| Filetare | m8x1,25 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T300-XM100DA-M8C145 SANDVIK - T300-XM100DA-M8C145 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m8x1,25 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Adaptor de unitate pătrat | 8 mm |
| Adâncimea firului | 11.6 mm |
| Unghiul helixului | 45 ° |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere