Referințe
Sandvik Coromant:T300-XM103AF-7/16 C110
Rubix:d669680
Producator:6966982
EAN:7323220748150


rezumat tehnic
| Filetare | unf 7/16-20 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 11.11 mm |
| Tip | găuri oarbe americane |
Detalii produs : T300-XM103AF-7/16 C110 SANDVIK - T300-XM103AF-7/16 C110 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | unf 7/16-20 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 11.11 mm |
| Tip | găuri oarbe americane |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 9.9 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 8.2042 mm |
| Adâncimea firului | 15 mm |
| Unghiul helixului | 45 ° |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 20 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere