Referințe
Sandvik Coromant:T200-XM100IE-5/16 C145
Rubix:d652192
Producator:8248496
EAN:7323226759471


rezumat tehnic
| Filetare | unc 5/16-18 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 7.94 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
Detalii produs : T200-XM100IE-5/16 C145 SANDVIK - T200-XM100IE-5/16 C145 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | unc 5/16-18 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 7.94 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 6.65 mm |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 6.3 mm |
| Adâncimea firului | 17.1 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 74.9 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 18 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere