Mașină de filetat Sandvik Coromant E0791-14
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E0791-14
Rubix:d656069
Producator:6182923



Detalii produs : E0791-14 SANDVIK - E0791-14 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 30 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 130.2 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 14 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
