Referințe
Sandvik Coromant:T300-MM101DA-M16 B110
Rubix:d697407
Producator:8248755
EAN:7323226762068

Detalii produs : T300-MM101DA-M16 B110 SANDVIK - T300-MM101DA-M16 B110 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m16x2 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 14 mm |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Adâncimea firului | 20 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 110 mm |
| Nu. de fire pe inch | 12.7 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere