Referințe
Sandvik Coromant:T300-SM100DA-M3 D115
Rubix:d677514
Producator:7382686
EAN:7323222268380


rezumat tehnic
| Filetare | m3 x 0,5 (din 371) |
|---|---|
| Diametrul filetării | 2.5 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
Detalii produs : T300-SM100DA-M3 D115 SANDVIK - T300-SM100DA-M3 D115 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m3 x 0,5 (din 371) |
|---|---|
| Diametrul filetării | 2.5 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 2.5 mm |
| Diametrul cozii | 3.5 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 2.7 mm |
| Adâncimea firului | 10 mm |
| Unghiul helixului | 15 ° |
| Lungime totală | 56 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 50.8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere