Mașină de filetat Sandvik Coromant T100-NM106AB-M10X100N1PR

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T100-NM106AB-M10X100N1PR
Rubix:d696019
Producator:8330260
EAN:7323227102849
brand logo

rezumat tehnic

Filetaremf 10x1
Diametrul filetării10 mm
Tipgăuri oarbe și străpunse metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T100-NM106AB-M10X100N1PR SANDVIK - T100-NM106AB-M10X100N1PR SANDVIK


CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool

Informații tehnice


atribute
Filetaremf 10x1
Diametrul filetării10 mm
Tipgăuri oarbe și străpunse metrice
Cu spray de răcireda
Diametrul forajului9 mm
Diametrul cozii7.7 mm
Adaptor de unitate pătrat9.6774 mm
Adâncimea firului18 mm
Unghiul helixului0 °
Lungime totală90 mm
Materialul caroserieihss-e / pm
Nu. de fire pe inch25.4
  • Disponibil – Data livrării la cerere