Mașină de filetat Sandvik Coromant T100-NM107JA-M8 N1PR

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T100-NM107JA-M8 N1PR
Rubix:d689264
Producator:8330283
EAN:7323227103075
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem8×1,25
Diametrul filetării8 mm
Tipgăuri oarbe și străpunse metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T100-NM107JA-M8 N1PR SANDVIK - T100-NM107JA-M8 N1PR SANDVIK


CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool

Informații tehnice


atribute
Filetarem8×1,25
Diametrul filetării8 mm
Tipgăuri oarbe și străpunse metrice
Cu spray de răcireda
Diametrul cozii6.2 mm
Adaptor de unitate pătrat5 mm
Adâncimea firului35 mm
Lungime totală70 mm
Materialul caroserieihss-e / pm
Nu. de fire pe inch20.32
  • Disponibil – Data livrării la cerere