Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-PM101DB-M18X150P1PM

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T300-PM101DB-M18X150P1PM
Rubix:d673258
Producator:8056252
EAN:7323225956062
brand logo

rezumat tehnic

Filetaremf18x1.5
Diametrul filetării18 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T300-PM101DB-M18X150P1PM SANDVIK - T300-PM101DB-M18X150P1PM SANDVIK


CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool

Informații tehnice


atribute
Filetaremf18x1.5
Diametrul filetării18 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Cu spray de răcirenu
Diametrul forajului16.5 mm
Diametrul cozii14 mm
Adaptor de unitate pătrat11 mm
Adâncimea firului17 mm
Unghiul helixului48 °
Lungime totală110 mm
Materialul caroserieihss-e / pm
  • Disponibil – Data livrării la cerere