Rulment cu role conice Timken NA691, Diametrul exterior: 168.275 mm | Diametrul interior: 101.6 mm | Lățime: 46.038 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:NA691
Rubix:d482791
Producator:100055929
EAN:0053893080048
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior101.6 mm
Diametrul exterior168.275 mm
Lățime46.038 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NA691-20024 TIMKEN - TIMKEN NA691-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE


High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.

Puncte forte

Internal geometry provides increased stiffness and exceptional runout.
Radial runout high point marked for accurate installation.
Timken® outer (cup) and inner (cone) rings should be used in combination

Aplicații

Machine Tool / Printing Press / Rolling Mill

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)160,8x160,8x49,5 mm
greutate ambalate2082,9 g
Diametrul interior101.6 mm
Diametrul exterior168.275 mm
Lățime46.038 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate7.36 kg
Serie675
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului46.038 mm
StandardABMA CLASS 2
Sarcină statică de bază, radială - C0r698000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr385000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.