Rulment cu role conice SKF 87737/87111/VK9059, Diametrul exterior: 282.575 mm | Diametrul interior: 187.32 mm | Lățime: 50.8 mm
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:87737/87111/VK9059
Rubix:d1289828

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 187.32 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 282.575 mm |
| Lățime | 50.8 mm |
Detalii produs : 87737/87111/VK9059 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 87737/87111/VK9059
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 187.32 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 282.575 mm |
| Lățime | 50.8 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere