Rulment cu role conice NTN 4T-34306, Diametrul exterior: 98.5 mm | Diametrul interior: 77.788 mm | Lățime: 23.012 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-34306

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-34306
Rubix:d416780
EAN:4547359531169
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior77.788 mm
Diametrul exterior98.5 mm
Lățime23.012 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-34306 NTN - NTN 4T-34306 TAPERED ROLLER BEARING


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)121,442x121,442x23,012 mm
Logistic Greutate653 g
Diametrul interior77.788 mm
Diametrul exterior98.5 mm
Lățime23.012 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r127000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr91000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.