Rulment cu role conice Timken 48685-90048, Diametrul exterior: 200.152 mm | Diametrul interior: 143.002 mm | Lățime: 87.376 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:48685-90048
Rubix:d482537
EAN:0053893315294
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior143.002 mm
Diametrul exterior200.152 mm
Lățime87.376 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 48685-90048 TIMKEN - TIMKEN 48685-90048 TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Puncte forte

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicații

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)87,376x200,152x200,152 mm
Logistic Greutate8289 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)203,2x88,9x203,2 mm
Diametrul interior143.002 mm
Diametrul exterior200.152 mm
Lățime87.376 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate5.44 kg
Serie48600
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r560000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr74300 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.