Rulment cu role conice Timken 67388-90022, Diametrul exterior: 196.85 mm | Diametrul interior: 127 mm | Lățime: 101.6 mm
Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:67388-90022
Rubix:d481970
EAN:0053893363653


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 127 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 196.85 mm |
| Lățime | 101.6 mm |
Detalii produs : 67388-90022 TIMKEN - TIMKEN 67388-90022 TAPERED ROLLER BEARING DOUBLE CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Puncte forte
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Aplicații
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 101,6x196,85x196,85 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 10760 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Diametrul interior | 127 mm |
| Diametrul exterior | 196.85 mm |
| Lățime | 101.6 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 10.71 kg |
| Serie | 67300 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 101.6 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 625000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 166000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere