Rulment cu role conice Timken H924010D, Diametrul exterior: 214.312 mm | Diametrul interior: 111.125 mm | Lățime: 52.388 mm

Tapered Roller Bearing, Double Outer Ring, Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:H924010D
Rubix:d489181
Producator:100060932
EAN:0053893709697
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior111.125 mm
Diametrul exterior214.312 mm
Lățime52.388 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : H924010D-20024 TIMKEN - TIMKEN H924010D-20024 TAPERED ROLLER BEARING DOUBLE CUP


Tapered Roller Bearing, Double Outer Ring, Timken

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)88,9x234,95x234,95 mm
greutate ambalate5835,5 g
Diametrul interior111.125 mm
Diametrul exterior214.312 mm
Lățime52.388 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate16.856 kg
Serieh924000
Lățimea totală a rulmentului115.885 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr970000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.