Rulment cu role conice Timken 96825-90052, Diametrul exterior: 355.6 mm | Diametrul interior: 209.55 mm | Lățime: 136.525 mm

Timken tapered roller bearing set

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:96825-90052
Rubix:d488116
EAN:0053893454399
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior209.55 mm
Diametrul exterior355.6 mm
Lățime136.525 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 96825-90052 TIMKEN - TIMKEN 96825-90052 TAPERED ROLLER BEARING


Timken tapered roller bearing set
Timken tapered roller bearing set

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior209.55 mm
Diametrul exterior355.6 mm
Lățime136.525 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate47.21 kg
Serie96000
Lățimea totală a rulmentului136.525 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1420000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1320000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.