Rulment cu role conice Timken 55437B, Diametrul exterior: 111.125 mm | Diametrul interior: 47.625 mm | Lățime: 20.638 mm

Tapered Roller Bearing Flanged Cup

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:55437B
Rubix:d481487
Producator:100042699
EAN:0053893335223
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior47.625 mm
Diametrul exterior111.125 mm
Lățime20.638 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 55437B-20024 TIMKEN - TIMKEN 55437B-20024 TAPERED ROLLER BEARING FLANGED CUP


TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.

Puncte forte

Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.

Aplicații

Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20,574x111,252x111,252 mm
Logistic Greutate549 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)117,602x117,602x31,75 mm
greutate ambalate548,8 g
Diametrul interior47.625 mm
Diametrul exterior111.125 mm
Lățime20.638 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1.4 kg
Serie55000c
Lățimea totală a rulmentului30.163 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r161000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr39200 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.