Rulment cu role conice Timken 18620B, Diametrul exterior: 79.375 mm | Diametrul interior: 46.038 mm | Lățime: 13.495 mm

Tapered Roller Bearing Flanged Cup

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:18620B
Rubix:d481468
Producator:100055486
EAN:0053893196374
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior46.038 mm
Diametrul exterior79.375 mm
Lățime13.495 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 18620B-20024 TIMKEN - TIMKEN 18620B-20024 TAPERED ROLLER BEARING FLANGED CUP


TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.

Puncte forte

Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.

Aplicații

Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)13,495x84,038x84,038 mm
Logistic Greutate144 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)95,758x95,758x26,67 mm
greutate ambalate144,2 g
Diametrul interior46.038 mm
Diametrul exterior79.375 mm
Lățime13.495 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1.1 kg
Serie18600
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului7.539 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r61300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr52000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.