Rulment cu role conice Timken 28921B, Diametrul exterior: 100 mm | Diametrul interior: 62.738 mm | Lățime: 19.845 mm
Tapered Roller Bearing Flanged Cup
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:28921B
Rubix:d489695
Producator:100110689
EAN:0053893233932


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 62.738 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 19.845 mm |
Detalii produs : 28921B-20024 TIMKEN - TIMKEN 28921B-20024 TAPERED ROLLER BEARING FLANGED CUP
TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Puncte forte
Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.
Aplicații
Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 19,812x100,076x100,076 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 232 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| greutate ambalate | 231,8 g |
| Diametrul interior | 62.738 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 19.845 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.7 kg |
| Serie | 28900 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 149000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 27500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere