Rulment cu role conice Timken 48320B, Diametrul exterior: 190.5 mm | Diametrul interior: 133.35 mm | Lățime: 33.338 mm
Tapered Roller Bearing Flanged Cup
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:48320B
Rubix:d485837
Producator:100052829
EAN:0053893311036


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 133.35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190.5 mm |
| Lățime | 33.338 mm |
Detalii produs : 48320B-20024 TIMKEN - TIMKEN 48320B-20024 TAPERED ROLLER BEARING FLANGED CUP
TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Puncte forte
Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.
Aplicații
Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 33,274x190,5x190,5 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1133 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 219,1512x219,1512x36,6776 mm |
| greutate ambalate | 1133,1 g |
| Diametrul interior | 133.35 mm |
| Diametrul exterior | 190.5 mm |
| Lățime | 33.338 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 3.6 kg |
| Serie | 48300 |
| Lățimea totală a rulmentului | 39.688 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 542000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 283000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere