Rulment cu role conice Timken 97472X, Diametrul exterior: 145 mm | Diametrul interior: 120 mm | Lățime: 49.428 mm
Tapered Roller Bearing Inner Ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:97472X
Rubix:d483513
Producator:100005113
EAN:0053893455563







rezumat tehnic
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Lățime | 49.428 mm |
Detalii produs : 97472X-20024 TIMKEN - TIMKEN 97472X-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE
Timken tapered roller bearing inner ring (single cone) 97472X. Bore 120 mm, width 49,428 mm. Static 486000 N, dynamic 376000 N.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 228,6x228,6x60,452 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 5279,8 g |
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Lățime | 49.428 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 18.157 kg |
| Serie | 97000 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 49.428 mm |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 486000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 376000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere