Rulment cu role conice Timken HM903216, Diametrul exterior: 98.425 mm | Diametrul interior: 44.45 mm | Lățime: 22.225 mm

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:HM903216
Rubix:d482689
Producator:100060837
EAN:0053893704418
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior44.45 mm
Diametrul exterior98.425 mm
Lățime22.225 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HM903216-20024 TIMKEN - TIMKEN HM903216-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP


Tapered roller bearing outer ring Timken

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)103,632x103,632x34,544 mm
greutate ambalate471,7 g
Diametrul interior44.45 mm
Diametrul exterior98.425 mm
Lățime22.225 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1.1 kg
Seriehm903200
Lățimea totală a rulmentului30.958 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r132000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr136000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.