Rulment axial cu role conice Timken 07205
Tapered roller bearing outer ring Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:07205
Rubix:d487304
Producator:100051679
EAN:0053893167510


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25.159 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : 07205-20024 TIMKEN - TIMKEN 07205-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP
Tapered roller bearing, main dimensions according to DIN 720.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 56,7 g |
| Diametrul interior | 25.159 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Greutate | 0.1 kg |
| Serie | 7000 |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 5190 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere