Rulment cu role conice FAG 32024-X-XL-DF-A230-280, Diametrul exterior: 180 mm | Diametrul interior: 120 mm | Lățime: 76 mm

Tapered roller bearing set

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:32024-X-XL-DF-A230-280
FAG:32024-X-XL-DF-A230-280
Rubix:d346098
Producator:0866962034080
EAN:4054369008111
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime76 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 32024-X-XL-DF-A230-280 FAG - 32024-X-XL-DF-A230-280 FAG


Tapered roller bearing set 320..-DF, X-arrangement

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate6760 g
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime76 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie320
Cușcăoțel
Limitați viteza4050 rpm
StandardDIN 720
Sarcină statică de bază, radială - C0r840000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr510000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.