Rulment cu role conice FAG 31322-X-XL-P5-DF-A140-180, Diametrul exterior: 240 mm | Diametrul interior: 110 mm | Lățime: 126 mm

Tapered roller bearing set

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:-T-31322-X-N11CA-A140-180
FAG:31322-X-XL-P5-DF-A140-180
Rubix:d343120
Producator:0877792934080
EAN:4054369278484
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior240 mm
Lățime126 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 31322-X-XL-P5-DF-A140-180 FAG - FAG 31322-X-XL-P5-DF-A140-180 TAPERED ROLLER BEARING SET


Tapered roller bearing set 313..-X-DF, X-arrangement

Puncte forte

•Single row tapered roller bearings of standard design
Matched tapered roller bearings (fitted in pairs in X, O or tandem arrangement, open design)
Integral tapered roller bearings

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior240 mm
Lățime126 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie313
Cușcăoțel
Limitați viteza3100 rpm
StandardDIN 720
Sarcină statică de bază, radială - C0r1170000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr940000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.