Rulment cu role conice FAG 30212-XL-P5, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 19 mm
Tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:30212-A-P5
FAG:30212-XL-P5
Rubix:d1250133
Producator:0862734340000
EAN:4054364842031

Detalii produs : 30212-XL-P5FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 30212-XL-P5
Tapered roller bearings 302, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 920 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 302..-xl-p5 |
| Limitați viteza | 8200 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 23.75 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 123000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 122000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
