Rulment cu role conice SKF LM 11949/Q, Diametrul exterior: 40.117 mm | Diametrul interior: 19.05 mm | Lățime: 16.69 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:LM 11949/Q
Rubix:d740194
Producator:48554
EAN:7316570986082


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40.117 mm |
| Lățime | 16.69 mm |
Detalii produs : LM 11949/Q SKF - SKF LM 11949/Q TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing cones (inner ring with rollers and cage), inch sizes, are intended to be combined with cups (outer ring) from the same series. Together they create a complete bearing that accommodates combined radial and axial loads and provides low friction during operation. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 16,64x40,12x40,12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 77 g |
| Diametrul interior | 19.05 mm |
| Diametrul exterior | 40.117 mm |
| Lățime | 16.69 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | lm |
| Viteza de referință | 0 rpm |
| Limitați viteza | 0 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 166373 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 27.5 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 27.5 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere