Rulment cu role conice SKF LM 12710/Q, Diametrul exterior: 45.237 mm | Diametrul interior: 28 mm | Lățime: 12.065 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:LM 12710/Q
Rubix:d1310988
Producator:66726
EAN:7316570114812




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 45.237 mm |
| Lățime | 12.065 mm |
Detalii produs : LM 12710/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF LM 12710/Q
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 12,06x45,24x45,24 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 38 g |
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 45.237 mm |
| Lățime | 12.065 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | lm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere