Rulment cu role conice Timken 681A/672, Diametrul exterior: 168.275 mm | Diametrul interior: 92.075 mm | Lățime: 41.275 mm

Timken tapered roller bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:681A/672
Rubix:102418
EAN:0053893783284
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior92.075 mm
Diametrul exterior168.275 mm
Lățime41.275 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 681A-99401 TIMKEN - TIMKEN RULMENT 681 A/672


Timken tapered roller bearings
Timken tapered roller bearings

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior92.075 mm
Diametrul exterior168.275 mm
Lățime41.275 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate3.8 kg
Serie675
Cușcăoțel
Limitați viteza3000 rpm
Lățimea totală a rulmentului41.275 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r386000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr265000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.