Rulment cu role conice SKF 32007 X/QCL7C, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 19.26 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:32007 X/QCL7C
Rubix:d1310137
Producator:191876
EAN:7316572131367

Detalii produs : 32007 X/QCL7C SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 32007 X/QCL7C
Puncte forte
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 224 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 19.26 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 320x |
| Viteza de referință | 8000 rpm |
| Limitați viteza | 10000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 54000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 42900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
