Rulment cu role conice SKF L 314485, Diametrul exterior: 378 mm | Diametrul interior: 340 mm | Lățime: 175 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:L 314485
Rubix:d1312682
EAN:7316577054647

Detalii produs : L 314485 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF L 314485
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55619 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 340 mm |
| Diametrul exterior | 378 mm |
| Lățime | 175 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Greutate | 55.619 kg |
| Lățimea totală a rulmentului | 350 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
