Rulment cu role conice SKF M 88048/2/010/2/QCL7A, Diametrul exterior: 62.862 mm | Diametrul interior: 33.338 mm | Lățime: 22.225 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:M 88048/2/010/2/QCL7A
Rubix:d1291577
Producator:M 88048/2/010/2/QCL7A


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 33.338 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62.862 mm |
| Lățime | 22.225 mm |
Detalii produs : M 88048/2/010/2/QCL7A SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF M 88048/2/010/2/QCL7A
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 33.338 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62.862 mm |
| Lățime | 22.225 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere