Rulment cu role conice SKF 31311 J2, Diametrul exterior: 120 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 31.5 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:31311 J2
Rubix:d1275723

Detalii produs : 31311 J2 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 31311 J2
Puncte forte
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 31.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
