Referințe
Timken:472A
Rubix:d487445
Producator:100054890
EAN:0053893038254


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 23.444 mm |
Detalii produs : 472A-20024 TIMKEN - TIMKEN 472A-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP
Tapered roller bearing single cup 472A
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 495,8 g |
| Diametrul interior | 69.85 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 23.444 mm |
| Serie | 475 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 22700 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 24500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere