Rulment cu role conice Timken 30212, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 23.75 mm
Tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:30212
Rubix:102166
EAN:0053893044996





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 23.75 mm |
Detalii produs : 30212-9X025 TIMKEN - TIMKEN RULMENT 30212-9X025
Mounted in pairs, opposite one another, to withstand axial thrusts in both directions. Its rings are separable and facilitate assembly.
Puncte forte
Capable of withstanding significant axial and radial loads.
Aplicații
Automobile wheels and rear axle, castor wheels for wagon/cart, gear reducers.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 23.75 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil