Rulment cu role conice Timken 02878/02820, Diametrul exterior: 73.025 mm | Diametrul interior: 34.925 mm | Lățime: 22.225 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Timken:02878/02820
Rubix:d482756
EAN:0053893784014


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 73.025 mm |
| Lățime | 22.225 mm |
Documente
Detalii produs : 02878-99402 TIMKEN - TIMKEN 02878-99402 TAPERED ROLLER BEARING
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 73.025 mm |
| Lățime | 22.225 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.4 kg |
| Serie | 2800 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 22.225 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 74900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 65700 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere