Rulment cu role conice Timken 55206/55437, Diametrul exterior: 111.125 mm | Diametrul interior: 52.388 mm | Lățime: 26.909 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Timken:55206/55437
Rubix:d481760
EAN:0053893783789


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 52.388 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 111.125 mm |
| Lățime | 26.909 mm |
Documente
Detalii produs : 55206-99401 TIMKEN - TIMKEN 55206-99401 TAPERED ROLLER BEARING
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 52.388 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 111.125 mm |
| Lățime | 26.909 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 1.2 kg |
| Serie | 55000 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 30.163 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 119000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 126000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere