Referințe
Tegera:825-9
Rubix:d716294
EAN:7392626004672

Detalii produs : 825-9 TEGERA - DISPOSABLE USE GLOVES TEGERA 825-9
Disposable glove, 0.10 mm nitrile, powder-free, Cat. II, for precision work.
Complies with the EN 374-2 standard.
Complies with the EN 374-2 standard.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 9 |
|---|---|
| Lungime | 240 mm |
| Culoare | incolor |
| Material de bază | pvc |
| Contactul cu alimentele | da |
| Grosime | 0.1 mm |
| Pulbere | nu |
| Categorie | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
