Mănuși de unică folosință Ansell 93-700-6.5-7

TouchNTuff 93700

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ansell:93-700-6.5-7
Rubix:d808841
Producator:93700070
EAN:0076490453190
brand logo

rezumat tehnic

Mărime06,5/07
Lungime300 mm
Culoareverde
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 93-700-6.5-7 GRUN ANSELL - 93-700-6.5-7 GRUN ANSELL


TouchNTuff® 93-700 is an affordable, sterile nitrile glove that delivers superior protection and durability without compromising comfort.
Affordable, durable protection for sterile environments.

Puncte forte

  • Compatible with Class 100 (ISO 5) environments
  • Proprietary Ansell nitrile offers superior chemical splash protection
  • Affordable without compromising comfort
  • Robust nitrile enhances mechanical protection
  • Silicone-free for product protection

Aplicații

Biotechnology Manufacturing|Electronics manufacturing

Informații tehnice


atribute
Mărime06,5/07
Lungime300 mm
Culoareverde
Material de bazănitril
Contactul cu alimenteleda
Grosime0.12 mm
Pulberenu
Categorie3
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime