Referințe
Gutekunst:0.25X2.75X15.60-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1197543
Producator:RZ-012AI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.75 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 15.6 mm |
Detalii produs : 0.25X2.75X15.60-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.25X2.75X15.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 2.061 N, tolerance fn (Fntol): 0.16 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 44 mm, Height (LH): 1.86 mm, internal preload (F0): 0.141 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.75 mm |
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 15.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere