Referințe
Gutekunst:0.40X7.00X34.30-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197613
Producator:RZ-024AKX



Detalii produs : 0.40X7.00X34.30-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X7.00X34.30-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 3.251 N, tolerance fn (Fntol): 0.27 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 73 mm, Height (LH): 5 mm, internal preload (F0): 0.121 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 34.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
