Referințe
Gutekunst:0.32X2.20X22.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1193904
Producator:RZ-024LX



Detalii produs : 0.32X2.20X22.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.32X2.20X22.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 5.171 N, tolerance Fn (Fntol): 0.48 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 42 mm, eyelet height (Lh): 1.28 mm, inner preload force (F0): 0.351 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.2 mm |
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
