Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X27.00X146.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.00X27.00X146.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1202614
Producator:RZ-133AX



Detalii produs : 2.00X27.00X146.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X27.00X146.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 84.86 N, tolerance Fn (Fntol): 5.01 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 55 mm, eyelet height (Lh): 18.25 mm, inner preload force (F0): 5.501 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 109 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 27 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 146 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
