Referințe
Gutekunst:0.40X5.40X12.50-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1196332
Producator:RZ-025X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.4 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 12.5 mm |
Detalii produs : 0.40X5.40X12.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X5.40X12.50-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 4.191 N, tolerance fn (Fntol): 0.42 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 26 mm, Height (LH): 3,7 mm, internal preload (F0): 0.231 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.4 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 12.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere