Referințe
Gutekunst:0.40X2.90X22.60-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1202515
Producator:RZ-036AI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.9 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 22.6 mm |
Detalii produs : 0.40X2.90X22.60-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X2.90X22.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 7.551 N, tolerance Fn (Fntol): 0.66 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 38 mm, eyelet height (Lh): 1.8 mm, inner preload force (F0): 0.611 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.9 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 22.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere