Referințe
Gutekunst:0.63X5.60X53.70-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1195380
Producator:RZ-060DI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 53.7 mm |
Detalii produs : 0.63X5.60X53.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X5.60X53.70-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 14.87 N, tolerance Fn (Fntol): 0.97 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 49 mm, eyelet height (Lh): 3.69 mm, inner preload force (F0): 1.111 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 53.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere