Referințe
Gutekunst:0.80X6.00X50.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1202594
Producator:RZ-075NI



Detalii produs : 0.80X6.00X50.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X6.00X50.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 27.39 N, tolerance Fn (Fntol): 2.02 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 40 mm, height (Lh): 3.6 mm, internal preload (F0): 2.511 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
