Referințe
Gutekunst:0.63X4.60X31.20-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1193475
Producator:RZ-063X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 31.2 mm |
Detalii produs : 0.63X4.60X31.20-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X4.60X31.20-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 17.86 N, tolerance Fn (Fntol): 1.47 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 35 mm, eyelet height (Lh): 2.76 mm, internal preload force (F0): 1.411 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 31.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere