Arc de tracțiune Gutekunst 1.50X12.00X86.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.50X12.00X86.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1202460
Producator:RZ-115V-34X



Detalii produs : 1.50X12.00X86.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.50X12.00X86.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 83.35 N, tolerance Fn (Fntol): 5.41 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 38 mm, eyelet height (Lh): 7.18 mm, inner preload force (F0): 5.771 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Diametrul firului | 1.5 mm |
| Lungime | 86 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
