Referințe
Gutekunst:0.80X8.80X32.30-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1196815
Producator:RZ-071X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 8.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 32.3 mm |
Detalii produs : 0.80X8.80X32.30-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X8.80X32.30-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 19.09 N, tolerance Fn (Fntol): 1.33 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 270 mm, eyelet tol.: 32 mm, height (Lh): 5.85 mm, internal preload (F0): 1.211 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8.8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 32.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere